0180 クイックドライロングポロシャツ SLASH(シンメン) 72948815

0180 クイックドライロングポロシャツ SLASH(シンメン) 72948815
0180 クイックドライロングポロシャツ SLASH(シンメン) 72948815

クイックドライロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着フレッシュライムサイズS注文コード72948815品番0180
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超)フレッシュライムサイズS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)38袖丈(cm)57着丈(cm)64色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする