SLASH(シンメン)
クイックドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
72949251
品番
0181
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。
材質
吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超)
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
色番
5