0181 クイックドライポロシャツ SLASH(シンメン) 72949260

0181 クイックドライポロシャツ SLASH(シンメン) 72949260
0181 クイックドライポロシャツ SLASH(シンメン) 72949260
0181 クイックドライポロシャツ SLASH(シンメン) 72949260
0181 クイックドライポロシャツ SLASH(シンメン) 72949260

クイックドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズ3L注文コード72949260品番0181
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超)ネイビーサイズ3L胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)48袖丈(cm)23着丈(cm)73色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする