8FAD02SC ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL) 72950676

8FAD02SC ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL) 72950676
8FAD02SC ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL) 72950676
8FAD02SC ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL) 72950676

ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャイングレー
寸法(高さH×幅W)(mm)720×1996
内容量1枚注文コード72950676品番8FAD02SC
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。

セット内容フェンス本体1枚材質スチールシャイングレータイプT-8寸法(高さH×幅W)(mm)720×1996
注意
※現場でフェンス本体を切り詰める場合は必ず木口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでけがをするおそれがあります。
※柱は本体端部から150m以内の位置に施工してください。
※コーナー部には安全のために柱を2本施工してください、(柱1本用コーナー継手を使用する場合が除く)
※フェンス本体には天地があります。天地を間違えると強度が低下しますので、間違いのないように施工してください。
※本製品は隣地境界を目的に設置するもので、本防護柵や手すりの機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: フェンスの補修
その他業種

他社では配達不可地域で購入できませんでしたが、御社ではいつも通り配達していただくことができました。立木の関係で一部切断してありましたが、伐採により切断部の1枚を交換しました。同じ商品だったため、問題なく取り付けできましたが、ジョイント金具のねじ(ドライバー用の穴)が簡単に舐めってしまうので改善の必要性を感じました。

対象商品 : 72950633
2022-11-04
用途: 補修工事

他メーカーにも同じような形がありますが、このタイプのフェンスにしては比較的安価と思われます。購入前にメーカー様に色見本をお願いしましたら快くお送りいただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする