TOEX(LIXIL)
フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
オータムブラウン
オータムブラウン
シャイングレー
ブラック
シャイングレー+チェリーウッド
寸法(高さH×幅W)(mm)
1140×2002
740×2002
940×2002
1140×2002
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72950956
品番
8BGJ04AB
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容
フェンス本体1枚
材質
アルミ形材
色
オータムブラウン
タイプ
T-12
寸法(高さH×幅W)(mm)
1140×2002
注意
※耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
※フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
※直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。
切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。
※本体がチェリーウッド(JM)の時は柱・コーナー継手・端部セット・キャップセット・切詰端部カバーはシャイングレー(SC)となります。