曜日別特売
8BKM36AB フェンス 端部キャップセット E TOEX(LIXIL) 72951175

8BKM36AB フェンス 端部キャップセット E TOEX(LIXIL) 72951175
8BKM36AB フェンス 端部キャップセット E TOEX(LIXIL) 72951175

フェンス 端部キャップセット E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オータムブラウン
タイプT-8用
内容量1セット注文コード72951175品番8BKM36AB
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
セット内容上桟端部キャップ2個、下桟端部キャップ2個、縦桟蓋2個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材オータムブラウンタイプT-8用
注意
※耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
※フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
※直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。
切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。
※本体がチェリーウッド(JM)の時は柱・コーナー継手・端部セット・キャップセット・切詰端部カバーはシャイングレー(SC)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする