STX-FCG(シンメン)
マルチテックECOロングポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
72951579
品番
0230
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ソロナの良さが活きたソフトでフィット感いい着心地。UVカット(UPF30+)や吸汗速乾等のマルチ機能。スマートな印象を演出するホリゾンタルカラースタイル。
材質
サステナブル(植物由来ソロナブレンド) ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF30+) 消臭テープ
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
75
色番
5