0230 マルチテックECOロングポロシャツ STX-FCG(シンメン) 72951588

0230 マルチテックECOロングポロシャツ STX-FCG(シンメン) 72951588
0230 マルチテックECOロングポロシャツ STX-FCG(シンメン) 72951588

マルチテックECOロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズ4L注文コード72951588品番0230
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソロナの良さが活きたソフトでフィット感いい着心地。UVカット(UPF30+)や吸汗速乾等のマルチ機能。スマートな印象を演出するホリゾンタルカラースタイル。

材質サステナブル(植物由来ソロナブレンド) ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF30+) 消臭テープネイビーサイズ4L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)77色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする