0231 マルチテックECOポロシャツ STX-FCG(シンメン) 72952166

0231 マルチテックECOポロシャツ STX-FCG(シンメン) 72952166
0231 マルチテックECOポロシャツ STX-FCG(シンメン) 72952166

マルチテックECOポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ダークオリーブサイズSS注文コード72952166品番0231
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソロナの良さが活きたソフトでフィット感いい着心地。UVカット(UPF30+)や吸汗速乾等のマルチ機能。スマートな印象を演出するホリゾンタルカラースタイル。

材質サステナブル(植物由来ソロナブレンド) ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF30+) 消臭テープダークオリーブサイズSS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)36袖丈(cm)20着丈(cm)63色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする