SLASH(シンメン)
アイスフィールドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
72952367
品番
0251
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾、放湿性、接触冷感に優れる二重網素材。ドライタッチ素材と消臭テープ仕様で不快感を軽減。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置
材質
接触冷感(裏ナイロン、Q-max0.125) 吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF20) 消臭テープ)
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル:55 ナイロン:45
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
色番
5