曜日別特売
2528-224 ネット用棚カゴ ストア・エキスプレス 72952417

2528-224 ネット用棚カゴ ストア・エキスプレス 72952417
2528-224 ネット用棚カゴ ストア・エキスプレス 72952417
2528-224 ネット用棚カゴ ストア・エキスプレス 72952417

ネット用棚カゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×30×10
内容量1個注文コード72952417品番2528-224
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。

材質スチール/粉体塗装径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×30×10内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×29×9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする