曜日別特売
2528-405 ネット用網棚 白 ストア・エキスプレス 72952496

2528-405 ネット用網棚 白 ストア・エキスプレス 72952496
2528-405 ネット用網棚 白 ストア・エキスプレス 72952496

ネット用網棚 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×10×5
内容量1個注文コード72952496品番2528-405
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。

材質スチール/粉体塗装径(Φmm)ネット径:外枠5、内3耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×10×5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×9×4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする