SLASH(シンメン)
タフメッシュワークポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
72953110
品番
0261
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れた透け感皆無のダブルフェイスメッシュ。耐久性と形態安定感に優れるヘビーウェイトストレッチ。ワークシーンでの実用性を高める立衿・肩刺子仕様
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
色番
5