0261 タフメッシュワークポロシャツ SLASH(シンメン) 72953119

0261 タフメッシュワークポロシャツ SLASH(シンメン) 72953119
0261 タフメッシュワークポロシャツ SLASH(シンメン) 72953119
0261 タフメッシュワークポロシャツ SLASH(シンメン) 72953119
0261 タフメッシュワークポロシャツ SLASH(シンメン) 72953119

タフメッシュワークポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ブラックサイズS注文コード72953119品番0261
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

通気性に優れた透け感皆無のダブルフェイスメッシュ。耐久性と形態安定感に優れるヘビーウェイトストレッチ。ワークシーンでの実用性を高める立衿・肩刺子仕様

ブラックサイズS胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)40袖丈(cm)21着丈(cm)64色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする