ストア・エキスプレス
ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
ダークブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72954307
品番
5880-101
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!
色
ナチュラル
材質
枠・脚:木、裏面:合板塗装
質量(kg)
8
キャスター
樹脂製双輪直径4cm(ストッパー無し×4個)
ボルト径
M8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.7×38×152.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面30×118.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650