曜日別特売
5899-175 ステンレススタンドミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954474

5899-175 ステンレススタンドミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954474
5899-175 ステンレススタンドミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954474

ステンレススタンドミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72954474品番5899-175
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ミラーは角度調整可能。

仕様アジャスター付き材質枠・脚:ステンレス、裏面:白ポリ合板貼り幅(mm)350質量(kg)15.5ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×160寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:32.2×122
注意
※キャスターの取り付けはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,265/税込1,392
北海道地方数量1につき2,070/税込2,277
沖縄地方数量1につき3,220/税込3,542
離島数量1につき3,220/税込3,542
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする