曜日別特売
8724-853 人口樹木 フェイクグリーン H150cm ストア・エキスプレス 72954989

人口樹木 フェイクグリーン H150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台種別バンブー注文コード72954989品番8724-853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手軽に空間に緑を!

種別
バンブー
用途室内用材質葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×150直径×高さ(cm)(鉢)12×14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする