ストア・エキスプレス
スチール脚バックデザインハイチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
グリーン
ベージュ
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72955978
品番
29670-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
背裏面にアルミヘアラインの化粧材を使用した、スタイリッシュな雰囲気の商品です。
色
グレー
座面高さ(mm)
700
本体質量(kg)
6.1
材質
張地:塩化ビニル(裏地メリヤス)、背裏:メタル化粧板、脚部:スチール/粉体焼付塗装
質量(kg)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×51×98
座面高(cm)
70
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×41
注意
※商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
離島
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828