ストア・エキスプレス
ハイカウンターテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72956206
品番
6301-1016
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル。
座った時に膝を隠すことができる幕板付きタイプ。
種別
幕板無し
幅(mm)
1200
質量(kg)
22.2
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
40
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
天板厚さ(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×105
材質(脚部)
スチール/粉体塗装
アジャスター
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,029
/
税込
¥
1,132
北海道地方
数量1につき
¥
1,683
/
税込
¥
1,851
沖縄地方
数量1につき
¥
2,618
/
税込
¥
2,880
離島
数量1につき
¥
2,618
/
税込
¥
2,880