BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830

BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830
BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830
BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830
BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830
BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830
BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830
BP535801 アニマルししゅうタオル プチシリーズ 林 72959830

アニマルししゅうタオル プチシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚タイプバスタオルグラスブルー注文コード72959830品番BP535801
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

素材:綿100% 無撚糸×21番手単糸普通糸 先染めジャガード+刺繍
ふんわり優しい肌触りの無撚糸タオル「プチシリーズ」。
お花や木の実柄のふわふわ生地とちょこんと佇む小さな動物に心癒されます。
フェイスタオルはキッチンや洗面所で大活躍。ハンカチよりも一回り大きいハンドタオルは、汗や手を拭いてもビチョビチョになりにくく、外出には持ってこいのサイズです。
お気に入りの動物や色で分けるなど、家族での使い分けにもピッタリなデザインです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。グラスブルータイプバスタオル長さ(cm)60×120混率(%)綿100質量(g/枚)274
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする