FP206503 ロングフェイスタオル泉州ガーゼ&パイル 林 72960031

ロングフェイスタオル泉州ガーゼ&パイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚ひつじ注文コード72960031品番FP206503
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。
通常のタオル(約34×80cm)よりも14cm長いサイズのため、背中もしっかり洗えて、頭に巻くのにもピッタリなサイズです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。ひつじタイプロングフェイスタオル長さ(cm)34×90混率(%)綿100質量(g/枚)65
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする