曜日別特売
CP800829 ミズノ コンパクトバスタオルP8008 林 72960216

CP800829 ミズノ コンパクトバスタオルP8008 林 72960216
CP800829 ミズノ コンパクトバスタオルP8008 林 72960216

ミズノ コンパクトバスタオルP8008

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード72960216品番CP800829
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍
ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途普段の生活シーンでご使用ください。グレータイプコンパクトバスタオル長さ(cm)50×100混率(%)綿100質量(g/枚)170
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする