曜日別特売
FP800801 ミズノ フェイスタオル2枚組P8008 林 72960286

FP800801 ミズノ フェイスタオル2枚組P8008 林 72960286
FP800801 ミズノ フェイスタオル2枚組P8008 林 72960286

ミズノ フェイスタオル2枚組P8008

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1セット(2枚)注文コード72960286品番FP800801
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍
ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途普段の生活シーンでご使用ください。ブルータイプフェイスタオル長さ(cm)34×75混率(%)綿100質量(g/枚)87
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする