曜日別特売
RTR-602ES 食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ T&D(ティアンドデイ) 72963364

食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72963364品番RTR-602ES
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。
簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。
"REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。
本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。
過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。
専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。

付属品取扱説明書(保証書付)一式幅(mm)53.5高さ(mm)181.3質量(g)約250奥行(mm)53.5測定範囲(℃)-60~250表示測定値、電池残量、その他精度(℃)±0.5測定対象温度 1ch、Pt1000通信方式特定小電力無線通信RoHS指令(10物質対応)対応特性防水警報の表示本体LED記録モードエンドレス防水性IP68データ記録件数1800記録間隔プッシュ記録
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする