KC1245 2M コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機 72964066

コンビOAタップ6個コード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード2M 平刃形プラグ注文コード72964066品番KC1245 2M
参考基準価格(税別)¥9,270販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード2M 平刃形プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする