3112N-L5 引掛形 プラグ アメリカン電機 72965159

引掛形 プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72965159品番3112N-L5
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
圧着端子式のみVCT 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線VCT 3.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする