FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686

 

FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686
FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686
FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686
FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686
FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686
FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686
FS-534 ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌 72967686

ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72967686品番FS-534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。

セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABSブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする