曜日別特売
TOC-F 100巾×8m トーチカバーファスナー付き 柏田製作所 72967738

トーチカバーファスナー付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
長さ(m)8
幅(mm)(開いた際)100
内容量1本注文コード72967738品番TOC-F 100巾×8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

国産なめし革使用

用途溶接用トーチの保護長さ(m)8幅(mm)(開いた際)100材質本体:国産牛床革、ファスナー:金属RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする