積載荷重(kg)50耐荷重(kg)50間口(mm)外寸/内寸530/480奥行(mm)外寸/内寸800/610高さ(mm)外寸/内寸1000-1600車輪径(Φmm)75質量(kg)9.5表面処理クロームメッキ材質(本体)スチール材質(荷台)メッシュ部:アルミ材質(車輪)ゴム/エラストマー使用キャスター前輪:緩衝キャスター、後輪:静音キャスターストッパー付き仕様ハンガーパイプ付 折りたたみ 軽量 日本製外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×1000~(パイプを伸ばすと1600の高さに)、ハンガーハイプ部(内寸475)内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)