曜日別特売
BG116 軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン 72968684

BG116 軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン 72968684
BG116 軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン 72968684
BG116 軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン 72968684

軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード72968684品番BG116
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。
全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。
日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。
しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。
エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。
キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。
オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。
復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。
この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。

用途
軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適
材質プラ容量(mL)177
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エンジンオイル4~5Lに対し1本(177mL)を添加して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする