曜日別特売

光触媒用スプレーガン POG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1
空気使用量(L/min)250~280
内容量1丁注文コード72978046品番POG1L-H10-S19
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。
少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。
LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。
旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。
ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!

用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラーノズル口径(Φmm)1空気使用量(L/min)250~280仕様低吐出調整専用塗調付き吹付空気圧力(MPa)0.15~0.20噴出量(mL/min)0~50接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4質量(g)340塗料供給方式重力式
注意
※吹付空気圧力はピストンを引き空気を流したときのスプレーガン入口圧力です。
※塗料噴出量は水にての噴出量の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする