ML12-1224 レーザービームライト マリンテック 72979823

レーザービームライト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台注文コード72979823品番ML12-1224
参考基準価格(税別)¥33,775販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

新型LEDレーザービーム登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射!
LEDスポットより更に明るい!
小さな物標を探す時など、今までに無い使い方が出来ます。
従来のサーチライトとの併用でさらに効果を発揮します。

寸法(mm)51×38×15質量(g)800電圧(V)DC12/DC24全光束(Lm)1800光源LEDレーザー光色温度(K)6500指向性スポット光色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする