マリンテック
防水中間スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電圧(V)
10~250まで
10~250まで
10-250まで
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72980155
品番
WSW-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途
中間スイッチ
電圧(V)
10~250まで
長さL×高さH×幅W(mm)
108×35×50
外径(mm)
パッキング:4.5
スイッチ容量
25A
注意
※この商品は、ネジ式のものとハンダ式の物があり混在しておりますがいずれも同じように使用できます。