曜日別特売
1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288

 

1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288
1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288
1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288
1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288
1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288
1745 レディスラットズボン ジーベック 72986288

レディスラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)ヌード:61、製品:64
サイズ7
内容量1本注文コード72986288品番1745
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様左脇横ポケット/ペン差し付き、右脇横ポケット/ファスナー仕様、ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き種別ラットズボンキャメルサイズ7混率(%)ポリエステル70、綿30股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:61、製品:64機能ストレッチ、帯電防止ヒップ(cm)90生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする