色ディープネイビー種別長袖ブルゾン機能2WAYストレッチ、撥水混率(%)ナイロン89、ポリウレタン11サイズ4L生地コーデュラ2WAYストレッチナイロン材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)肩幅(cm)51.5胸囲(cm)123袖丈(cm)62着丈(cm)70胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18仕様右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、左胸フラップ付きポケット、袖口2段階調整アジャスター付き、後襟反射プリント入り、2WAYストレッチ