85149 セフティシューズ ジーベック 72988117

85149 セフティシューズ ジーベック 72988117
85149 セフティシューズ ジーベック 72988117
85149 セフティシューズ ジーベック 72988117
85149 セフティシューズ ジーベック 72988117

セフティシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22.0
ワイン
内容量1足注文コード72988117品番85149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

個性的なうろこ形状のアウトソールが存在感を発揮。スリップオン仕様のプロスニーカー(R)
悪路でグリップ性を発揮するうろこ形状の個性的なアウトソール。
履き口踵部分はストラップ付きで着脱がスムーズ。ベロ部分にはメッシュ素材を採用しフィット感も向上。
アウトソール内部には厚みのあるEVA素材が内蔵されており、ハードな見た目に反した抜群のクッション性と軽量感。
インソールにも厚手で通気性のある穴あきインソールを使用しており、クッション性に加えて通気性も向上。

サイズ(cm)22.0ワイン機能衝撃吸収、クッション性、通気性形状ローカット質量(g)900(26.0cm/両足)規格JSAA規格製法セメント材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEE材質(甲被)合成皮革材質(先芯)鋼製性別男女兼用甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする