W50020 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ 72990025

 

W50020 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ 72990025
W50020 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ 72990025
W50020 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ 72990025
W50020 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ 72990025

非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード72990025品番W50020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

災害時、非常時、介護用に。ロール状でコンパクトに備蓄しやすい非常用トイレ袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、尿を約500ml吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。

材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース寸法(cm)袋65×38使用可能回数20吸収量(L)約0.5
注意
※廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。
※トイレには流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする