ハンディ・クラウン
刷毛付きポリ下げ缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72994654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
30mm(コーナー用)と50mm幅(広い面用)の2本の刷毛と2Lのポリ下げ缶のお得なセットです。あらゆる塗装シーンにご使用可能です。スターターキットとして最適です。
用途
はじめての塗装に
セット内容
刷毛2本(30mm・50mm)、ポリさげ缶(2リットル用)
材質
(下げ缶)PP
材質(毛)
(刷毛)化繊・山羊毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。