曜日別特売
セット 100mm レイン棒 水性用スモールローラー ハンディ・クラウン 72995248

 

セット 100mm レイン棒 水性用スモールローラー ハンディ・クラウン 72995248
セット 100mm レイン棒 水性用スモールローラー ハンディ・クラウン 72995248

レイン棒 水性用スモールローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
ローラーサイズ(mm)100
内容量1セット注文コード72995248品番セット 100mm
参考基準価格(税別)¥677販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。狭い入隅、細幅な面や小物の塗装に最適です。

用途水性塗料用種別セット寸法(mm)100サイズスモールローラー材質(グリップ)PP材質(毛)発泡ウレタンローラーサイズ(mm)100主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油性塗料には使用しないでください。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする