曜日別特売
HNBS19 ホース継手バンドセット ノーブランド 72995347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNBS19 ホース継手バンドセット ノーブランド 72995347
HNBS19 ホース継手バンドセット ノーブランド 72995347
HNBS19 ホース継手バンドセット ノーブランド 72995347

ホース継手バンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ホース内径(Φmm)19注文コード72995347品番HNBS19
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

延長・補修用にホースとホースをつなげます。

用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個竹の子外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)19材質(継手)プラスチック製締付範囲(mm)バンド:19~28材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする