曜日別特売
- 超粗面用ローラー ハンディ・クラウン 72995589

 

- 超粗面用ローラー ハンディ・クラウン 72995589
- 超粗面用ローラー ハンディ・クラウン 72995589

超粗面用ローラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(mm)225
内容量1本注文コード72995589品番-
参考基準価格(税別)¥726販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

水性油性兼用タイプ。塗料含み・吐き出しが良く、耐久性重視。毛丈が長いタイプで、外装などの粗面塗装に最適

用途油性・水性塗料兼用。波トタン・ブロック・コンクリート・サイディングなど凹凸の大きな塗装面にサイズレギュラーローラー材質(毛)ポリエステル繊維種類中長毛寸法(mm)225適合レギュラーローラーハンドル主な用途油性・水性塗料兼用/凹凸面用ローラーサイズ(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「レギュラーローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72995573
2023-10-26
用途: 塗装作業時

この商品で波トタンを塗装しました
ばっちりの、ローラー厚みで余裕です

対象商品 : 72995573
2023-07-18
用途: 屋根の波型トタン塗り

谷の部分にも毛が届いてしっかり塗れました。とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする