中毛 2inch マイクロスリムローラー ハンディ・クラウン 72995607

 

中毛 2inch マイクロスリムローラー ハンディ・クラウン 72995607
中毛 2inch マイクロスリムローラー ハンディ・クラウン 72995607

マイクロスリムローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
ローラーサイズ(inch)2
内容量1本注文コード72995607品番中毛 2inch
参考基準価格(税別)¥369販売価格(税込)¥405
販売価格(税別)
368

刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!

用途塗装用適合スリムローラーハンドル2・3インチタイプ中毛材質(毛)PE繊維主体主な用途細部塗装用ローラーサイズ(inch)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※別売のスリムローラーハンドルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする