ハンディ・クラウン
マイクロスリムローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(2本)
ローラーサイズ(inch)
4
2
3
4
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72995625
品番
中毛 4inch
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途
塗装用
適合
スリムローラーハンドル4インチ
タイプ
中毛
材質(毛)
PE繊維主体
主な用途
細部塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※別売のスリムローラーハンドルをご使用ください。