- ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 72995756

- ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 72995756
- ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 72995756

ペイントトレイplus

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)9
内容量1枚注文コード72995756品番-
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。

寸法(mm)395×305×80材質(本体)PP質量(g)252サイズ(inch)9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ペイントトレープラスの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72995738
2022-10-03
用途: ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

使いやすく、刷毛のしごき部が意外に役立ちました。
ただ油性塗装がと洗うのが大変なため、アルミホイルを巻いて再利用しやすいようにしました。
限界がきたら、また買おうかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする