曜日別特売
- ニューホワイトローラー バケットキット ハンディ・クラウン 72996124

- ニューホワイトローラー バケットキット ハンディ・クラウン 72996124
- ニューホワイトローラー バケットキット ハンディ・クラウン 72996124

ニューホワイトローラー バケットキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1セット注文コード72996124品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

塗料の飛び散りが少ない低飛散性フラットで美しい仕上がりバケットとのセット品なので塗料を入れて作業中に持ち運びが便利です。

用途塗装用材質(ローラー部)アクリル繊維主体材質(ローラー皿)PP種類中毛キット内容ローラースペア7インチ(中毛)・ローラーハンドル7インチ・ローラーバケットサイズレギュラーローラー主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする