ハンディ・クラウン
ニューホワイトローラーキット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
7
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72996228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
塗料の飛び散りが少ない低飛散性フラットで美しい仕上がり軽くて操作が簡単なスモールタイプ
用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
6
サイズ
スモールローラー
種類
中毛
材質(ローラー部)
アクリル繊維主体
キット内容
ローラースペア6インチ(中毛)・ローラーハンドル・ローラー受皿7インチ
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローラー皿)
PP
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。