曜日別特売
9.0m 漁網用ファスナー10VF(網無・止) YKK 72996718

9.0m 漁網用ファスナー10VF(網無・止) YKK 72996718
9.0m 漁網用ファスナー10VF(網無・止) YKK 72996718
9.0m 漁網用ファスナー10VF(網無・止) YKK 72996718

漁網用ファスナー10VF(網無・止)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1本注文コード72996718品番9.0m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

漁網用の大型ファスナーです
テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます
スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

用途
漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約51(閉時)材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スライダーには引手がついておりませんので、適当なロープなどを引手にご使用下さい
※スライダーは片面となります
※水中使用の場合、務歯(エレメント)やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい
※仕立作業の際、人や車による踏みつけにご注意下さい
※使用の際は定期的に開閉チェックを実施し、安心してご使用下さい
※画像は撮影の為に最短長さで製造したものになります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする