1.5m 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK 72997348

1.5m 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK 72997348
1.5m 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK 72997348
1.5m 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK 72997348
1.5m 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK 72997348
1.5m 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK 72997348

漁網用ファスナー10VF(網無・オープン)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本注文コード72997348品番1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

漁網用の大型オープンファスナーです
テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます
スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約51(閉時)材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スライダーには引手がついておりませんので、適当なロープなどを引手にご使用下さい
※水中使用の場合、務歯やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする