曜日別特売
2.5m 漁網用ファスナー15VF(網付・止) YKK 72998538

2.5m 漁網用ファスナー15VF(網付・止) YKK 72998538
2.5m 漁網用ファスナー15VF(網付・止) YKK 72998538
2.5m 漁網用ファスナー15VF(網付・止) YKK 72998538

漁網用ファスナー15VF(網付・止)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1本注文コード72998538品番2.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

漁網用の大型ファスナーです
テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます
魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます
スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル幅(mm)約130(閉時)材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)約20×20
注意
※スライダーには引手がついておりませんので、適当なロープなどを引手にご使用下さい
※新品時網部分に細い仮糸(通糸)を挿入しており、網地と連結時はトワインやロープなどを通してから網地と結合下さい
※ロープなどを挿入せず漁網とファスナー側網時を直結されますと強度不足になる場合がございます
※水中使用の場合、務歯やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする