グリーンクロス
反射コーンカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
表示内容
駐車禁止
駐車禁止
作業中ご注意願います
立入禁止
駐輪禁止
無地
駐車ご遠慮ください
工事中ご迷惑をおかけします
頭上注意
注意
身障者専用
安全第一
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72999825
品番
1105080601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
カラーコーン用の取付用反射カバーになります。
車両のヘッドライト等に反射するので夜間の視認性の向上や、安全性の向上につながります。
様々なバリエーションがあり、目的の応じて使用して頂けます。
用途
コーンに取り付ける事で周囲へのお知らせや、注意、安全性の向上に
材質
反射ターポリン
質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
620×375(取付前)
表示内容
駐車禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】反射コーンカバー
参考になった